Synspec B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07025
07025.060.025
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
25 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozměry
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
25
P
1
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Čísla materiálu
Objednací číslo
07025.060.025
EAN
8715494220903
UBB
500505534577
UNSPSC
31161605