text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M4X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 6 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 6
P 0.7
s 3

Normy

ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07025.040.006
EAN 8715494212960
UBB 500505531508
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.