Synspec B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07025
07025.200.120
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 12.9 M20X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
120 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozměry
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Plný závit L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
120
P
2.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
07025.200.120
EAN
8715494213400
UBB
500505544220
UNSPSC
31161605