text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M14X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Délka 80 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 80
P 2
s 12

Normy

ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07025.140.080
EAN 8715494213158
UBB 500505541747
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.