Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07160
07160.080.080
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M8X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
80 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Plný závit L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
80
P
1.25
s
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07160.080.080
EAN
8715492071743
UBB
950351447087
UNSPSC
31161605