Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07160
07160.050.120
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M5X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
120 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
120
P
0.8
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
07160.050.120
EAN
8715494507318
UBB
500621750420
UNSPSC
31161605