text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M3X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 25 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozměry

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Normy

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07160.030.025
EAN 8715492070838
UBB 950351441205
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.