Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07160
07160.360.100
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M36X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
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
M36
Délka
100 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Plný závit L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
100
P
4
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
07160.360.100
EAN
8715492073525
UBB
955351103812
UNSPSC
31161605