text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M22X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M22
Délka 80 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozměry

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Plný závit L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 80
P 2.5
s 17

Normy

ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 07160.220.080
EAN 8715492073204
UBB 955351102905
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.