Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07160
07160.160.080
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M16X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
80 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
80
P
2
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
07160.160.080
EAN
8715492072696
UBB
950351453333
UNSPSC
31161605