text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M6X25

Specifikace

Průměr M6
Délka 25 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 25
P 1
s 5

Normy

ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07170.060.025
EAN 8715492074010
UBB 950351457052
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.