text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M6X20

Specifikace

Průměr M6
Délka 20 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 20
P 1
s 5

Normy

DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 07170.060.020
EAN 8715492074003
UBB 950351456971
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.