text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M4X30

Specifikace

Průměr M4
Délka 30 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 07170.040.030
EAN 8715492073754
UBB 952351228350
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.