text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M8X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 30 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 15.83
HS kód 7318156890

Rozměry

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Normy

BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.080.030
EAN 8715492056771
UBB 950351406984
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.