Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07060
07060.060.050
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M6X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
50 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
07060.060.050
EAN
8715492056450
UBB
950351405655
UNSPSC
31161605