text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M5X55


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 55 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 55
P 0.8
s 4

Normy

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.050.055
EAN 8715492056160
UBB 952351129509
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.