Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07060
07060.420.120
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M42X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
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
M42
Délka
120 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Plný závit L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
120
P
4.5
s
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07060.420.120
EAN
8715492060525
UBB
952351358603
UNSPSC
31161605