text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M36X300


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M36
Délka 300 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Plný závit L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 300
P 4
s 27

Normy

ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.360.300
EAN 8715492060396
UBB 952351357381
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.