Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07060
07060.360.240
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M36X240
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
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
M36
Délka
240 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Plný závit L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
240
P
4
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
07060.360.240
EAN
8715492060365
UBB
952351357043
UNSPSC
31161605