text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M33X120


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M33
Délka 120 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Plný závit L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 120
P 3.5
s 24

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.330.120
EAN 8715492060129
UBB 952351355146
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.