Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07060
07060.300.300
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M30X300
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
300 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Plný závit L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
300
P
3.5
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
07060.300.300
EAN
8715492060051
UBB
952351354644
UNSPSC
31161605