text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M27X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M27
Délka 80 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Plný závit L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 80
P 3
s 19

Normy

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.270.080
EAN 8715492059635
UBB 952351351756
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.