Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07060
07060.270.140
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M27X140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M27
Délka
140 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Plný závit L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
140
P
3
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
07060.270.140
EAN
8715492059703
UBB
952351352259
UNSPSC
31161605