text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M16X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 35 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 35
P 2
s 14

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.160.035
EAN 8715492058102
UBB 950351413402
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.