text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M12X260


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 260 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 260
P 1.75
s 10

Normy

DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.120.260
EAN 8715492057723
UBB 952351347234
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.