text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M48X200


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M48
Délka 200 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 108
d-D M48
dk (max.) 72
Plný závit L ≤ 150
k (max.) 48
L (mm) 200
P 5
s 36

Normy

DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.480.200
EAN 8715492049476
UBB 950351397571
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.