Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.480.160
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M48X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
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
M48
Délka
160 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Plný závit L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
160
P
5
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.480.160
EAN
8715492049445
UBB
950351397324
UNSPSC
31161605