text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M42X200


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M42
Délka 200 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Plný závit L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 200
P 4.5
s 32

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.420.200
EAN 8715492049292
UBB 950351397084
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.