text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M39X160


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M39
Délka 160 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 90
d-D M39
dk (max.) 58
Plný závit L ≤ 120
k (max.) 39
L (mm) 160
P 4
s 27

Normy

BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.390.160
EAN 8715492049193
UBB 950351396250
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.