Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.360.160
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M36X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
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
M36
Délka
160 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Plný závit L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
160
P
4
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.360.160
EAN
8715492048950
UBB
950351394925
UNSPSC
31161605