text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M36X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M36
Délka 100 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Plný závit L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 100
P 4
s 27

Normy

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.360.100
EAN 8715492048899
UBB 950351394685
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.