Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.330.090
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M33X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
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
M33
Délka
90 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
78
d-D
M33
dk (max.)
50
Plný závit L ≤
100
k (max.)
33
L (mm)
90
P
3.5
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.330.090
EAN
8715492048707
UBB
950351393513
UNSPSC
31161605