Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.330.200
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M33X200
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M33
Délka
200 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
78
d-D
M33
dk (max.)
50
Plný závit L ≤
100
k (max.)
33
L (mm)
200
P
3.5
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.330.200
EAN
8715492048790
UBB
950351394271
UNSPSC
31161605