text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M30X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Délka 140 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Plný závit L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 140
P 3.5
s 22

Normy

BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.300.140
EAN 8715492048462
UBB 950351392374
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.