Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.240.180
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M24X180
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
180 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Plný závit L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
180
P
3
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.240.180
EAN
8715492047861
UBB
950351389990
UNSPSC
31161605