text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M20X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 100 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Plný závit L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 100
P 2.5
s 17

Normy

BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.200.100
EAN 8715492047069
UBB 950351385857
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.