text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M2,5X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 8 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 8
P 0.45
s 2

Normy

NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.025.008
EAN 8715492043269
UBB 951351646223
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.