Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.120.050
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M12X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
50 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
50
P
1.75
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.120.050
EAN
8715492045584
UBB
950351377029
UNSPSC
31161605