text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 10.9 M6X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 140 mm
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 140
P 1
s 5

Normy

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 07015.060.140
EAN 8715494507196
UBB 500621749208
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.