text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 10.9 M16X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 80 mm
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 80
P 2
s 14

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07015.160.080
EAN 8715492052384
UBB 952351591427
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.