Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07015
07015.160.060
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 10.9 M16X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
60 mm
Třída
10.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
60
P
2
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07015.160.060
EAN
8715492052360
UBB
952351591260
UNSPSC
31161605