Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07015
07015.160.030
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 10.9 M16X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
30 mm
Třída
10.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
30
P
2
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
Čísla materiálu
Objednací číslo
07015.160.030
EAN
8715492052322
UBB
952351622602
UNSPSC
31161605