text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel Lubrinox A2 70 M6X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Lubrinox
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Lubrinox
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 24
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5

Popis

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli. Proč zvolit Lubrinox® Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite® Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Normy

DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 51053.060.020
EAN 8715494020404
UBB 500719044736
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.