text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M8X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 40 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Normy

ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55050.080.040
EAN 8715492328342
UBB 950351876731
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.