Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
55050
55050.080.016
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M8X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Plný závit L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
16
P
1.25
s
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
Čísla materiálu
Objednací číslo
55050.080.016
EAN
8715492328298
UBB
950351876244
UNSPSC
31161605