text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M6X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída Min.50
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 140 mm
Třída Min.50
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 140
P 1
s 5

Normy

DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 55050.060.140
EAN 8715492328250
UBB 951351813781
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.