text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M5X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída Min.50
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 50 mm
Třída Min.50
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 50
P 0.8
s 4

Normy

NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 55050.050.050
EAN 8715492327994
UBB 950351874421
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.