Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
55050
55050.050.110
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M5X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
110 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
110
P
0.8
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
55050.050.110
EAN
8715494141345
UBB
500571290872
UNSPSC
31161605