Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
55050
55050.040.025
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M4X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
25 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Plný závit L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
25
P
0.7
s
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
Čísla materiálu
Objednací číslo
55050.040.025
EAN
8715492327826
UBB
950351873191
UNSPSC
31161605