text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M30X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída Min.50
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Délka 60 mm
Třída Min.50
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Plný závit L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 60
P 3.5
s 22

Normy

BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 55050.300.060
EAN 8715492329578
UBB 951351954775
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.